!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 7 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 1/4 PO, 0,14 PO LA, PQ DE 100, NATUREL

SERRE-CÂBLES, 7 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 1/4 PO, 0,14 PO LA, PQ DE 100, NATUREL

POWER FIRST

SERRE-CÂBLES, 7 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 1/4 PO, 0,14 PO LA, PQ DE 100, NATUREL close
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
SERRE-CÂBLES, 7 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 1/4 PO, 0,14 PO LA, PQ DE 100, NATUREL

SERRE-CÂBLES, 7 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 1/4 PO, 0,14 PO LA, PQ DE 100, NATUREL

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.30 / PAQUET de 100
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
  • N° article GGE36J188
  • N° de modèle du manufacturier 36J188
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 111
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle6,7 po
  • Longueur nominale7 po
  • CouleurNaturel
  • Propriétés de l'attache de câbleIgnifuge, sans halogène, plénum
  • Diamètre nominal maximal de faisceau1 1/4 po
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Homologation pour plénumOui
  • Type de l'UL21
  • Diamètre de lot max.1,42 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormescULus
  • Conception (attaches de câbles) Montable
  • Largeur 0,14 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 40 lb
  • Méthode de montage Montage à vis
  • Ininflammabilité Oui
  • Usage extérieur Non
  • Taille des trous de montage des vis No. 10
  • Épaisseur 0,05 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -40 Degrees F
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)