Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène, résistant aux intempéries. De plus, il répond aux normes UL E49405. Il a une longueur de 4 po et une largeur de 0,09 po. Il possède également une résistance à la traction de 18 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable, et est sans halogène et résistant aux intempéries: température maximale de 185 °F et minimale de -40 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle4 po
Longueur nominale4 po
CouleurNaturel
Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, résistant aux intempéries
Diamètre nominal maximal de faisceau5/8 po
Détectable par détecteur de métalNon
Homologation pour plénumOui
Type de l'UL21
Diamètre de lot max.0,63 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormesUL (E49405)
Conception (attaches de câbles)Montable
Largeur0,09 po
Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
Résistance à la traction18 lb
Méthode de montageMontage à vis
IninflammabilitéNon
Usage extérieurNon
Taille des trous de montage des visNo. 4
Épaisseur0,04 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-40 Degrees F
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 91,82 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 122,53 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,64 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,32 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: