!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 16 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,18 PO LA, NATUREL, STANDARD, MONTABLE, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, 16 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,18 PO LA, NATUREL, STANDARD, MONTABLE, PQ DE 100

PANDUIT

SERRE-CÂBLES, 16 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,18 PO LA, NATUREL, STANDARD, MONTABLE, PQ DE 100 close
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
SERRE-CÂBLES, 16 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,18 PO LA, NATUREL, STANDARD, MONTABLE, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, 16 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,18 PO LA, NATUREL, STANDARD, MONTABLE, PQ DE 100

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 196,79 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 983,95 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG2CND3
  • N° de modèle du manufacturier BC4S-S10-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène, à faible émission de fumée et homologué pour plénum. De plus, il répond aux normes UL 62275/E56854. Il a une longueur de 15,6 po, une largeur de 0,18 po. Il possède également une résistance à la traction de 50 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle15,6 po
  • Longueur nominale16 po
  • CouleurNaturel
  • Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, faible émission de fumée, plénum
  • Diamètre nominal maximal de faisceau4 po
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Homologation pour plénumOui
  • Type de l'UL2, 21
  • Diamètre de lot max.4 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesUL 62275 (Type 2, 21), UL E56854
  • Conception (attaches de câbles) Montable
  • Largeur 0,18 po
  • Style de verrouillage Ardillon en acier inoxydable
  • Résistance à la traction 50 lb
  • Méthode de montage Montage à vis
  • Ininflammabilité Non
  • Usage extérieur Non
  • Taille des trous de montage des vis 0,19 po
  • Épaisseur 0,06 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -76 Degrees F
  • Pays d’origine Costa Rica (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires