!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 15 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,27 PO LA, NOIR, MONTABLE, PQ DE 50

SERRE-CÂBLES, 15 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,27 PO LA, NOIR, MONTABLE, PQ DE 50

PANDUIT

SERRE-CÂBLES, 15 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,27 PO LA, NOIR, MONTABLE, PQ DE 50 close
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
SERRE-CÂBLES, 15 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,27 PO LA, NOIR, MONTABLE, PQ DE 50

SERRE-CÂBLES, 15 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,27 PO LA, NOIR, MONTABLE, PQ DE 50

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 140,02 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 1 400,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG2CND6
  • N° de modèle du manufacturier BC4LH-S25-L0
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est sans halogène, à faible émission de fumée et résistant aux rayons UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes UL 62275/E56854. Il a une longueur de 15,5 po, une largeur de 0,27 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 120 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle15,5 po
  • Longueur nominale15 1/2 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, faible émission de fumée, résistant aux UV, résistant aux intempéries
  • Diamètre nominal maximal de faisceau4 po
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Homologation pour plénumNon
  • Épaisseur0,08 po
  • MatériauNylon 6/6
  • Température nominale min.-76 Degrees F
  • Conception (attaches de câbles) Montable
  • Largeur 0,27 po
  • Style de verrouillage Ardillon en acier inoxydable
  • Résistance à la traction 120 lb
  • Méthode de montage Montage à vis
  • Ininflammabilité Non
  • Usage extérieur Oui
  • Taille des trous de montage des vis 0,25 po
  • Diamètre de lot max. 4 po
  • Température nominale max. 185 Degrees F
  • Normes UL 62275 (Type 2, 21), UL E56854
  • Pays d’origine Costa Rica (sous réserve de modification)