!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MONTAGE SERRE-CÂBLES ENCLENCH MAÇONNERIE, FENTE 0,25 PO LA, FENTE 0,1 PO H, NOIR, 0,55 PO LA, PQ DE 100

MONTAGE SERRE-CÂBLES ENCLENCH MAÇONNERIE, FENTE 0,25 PO LA, FENTE 0,1 PO H, NOIR, 0,55 PO LA, PQ DE 100

PANDUIT

MONTAGE SERRE-CÂBLES ENCLENCH MAÇONNERIE, FENTE 0,25 PO LA, FENTE 0,1 PO H, NOIR, 0,55 PO LA, PQ DE 100 close
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
MONTAGE SERRE-CÂBLES ENCLENCH MAÇONNERIE, FENTE 0,25 PO LA, FENTE 0,1 PO H, NOIR, 0,55 PO LA, PQ DE 100

MONTAGE SERRE-CÂBLES ENCLENCH MAÇONNERIE, FENTE 0,25 PO LA, FENTE 0,1 PO H, NOIR, 0,55 PO LA, PQ DE 100

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 136,30 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 681,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG1LEV5
  • N° de modèle du manufacturier SGMPMS25-C0
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121630
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ce support de serre-câbles est en nylon noir 6/6. De plus, il répond aux normes CE/RoHS. Il a une longueur de 0,53 po, une largeur de 0,55 po et une hauteur de 1,24 po. Il est compatible avec les serre-câbles miniatures, intermédiaires et standard. Température maximale de 185 °F et minimale de -104 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleMontage pour attache de câble
  • Largeur de fente0,25 po
  • Méthode de montageSupport de poussée
  • CouleurNoir
  • Largeur0,55 po
  • IninflammabilitéNon
  • À utiliser avecSerre-câbles miniatures, intermédiaires et standard
  • NormesConforme à la CE, Conforme à RoHS
  • Température nominale min.-104 Degrees F
  • Style de montage par pression Maçonnerie
  • Hauteur des fentes 0,10 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Longueur 0,53 po
  • Hauteur 1,24 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Taille du trou de montage à enfoncer 0,25 po
  • Température nominale max. 185 Degrees F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)