!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BASE MONTAGE SERRE-CÂBLES, FENTE 0,42 PO LA, FENTE 0,09 PO H, BLANC, 1,5 PO LA, PQ DE 50

BASE MONTAGE SERRE-CÂBLES, FENTE 0,42 PO LA, FENTE 0,09 PO H, BLANC, 1,5 PO LA, PQ DE 50

PANDUIT

BASE MONTAGE SERRE-CÂBLES, FENTE 0,42 PO LA, FENTE 0,09 PO H, BLANC, 1,5 PO LA, PQ DE 50 close
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
BASE MONTAGE SERRE-CÂBLES, FENTE 0,42 PO LA, FENTE 0,09 PO H, BLANC, 1,5 PO LA, PQ DE 50

BASE MONTAGE SERRE-CÂBLES, FENTE 0,42 PO LA, FENTE 0,09 PO H, BLANC, 1,5 PO LA, PQ DE 50

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 181,10 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 1 811,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG1LEV2
  • N° de modèle du manufacturier SGABM50-A-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121630
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.72 lb

Informations sur le produit

Ce support de serre-câbles est en nylon 6/6 et est blanc. De plus, il répond aux normes CE/RoHS. Il a une longueur de 1 1/2 po, une largeur de 1 1/2 po et une hauteur de 0,34 po. Il est compatible avec les serre-câbles miniatures, intermédiaires et standard. Température maximale de 185 °F et minimale de -20 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleMontage pour attache de câble
  • Largeur de fente0,42 po
  • Méthode de montageSupport adhésif
  • CouleurBlanc
  • Largeur1,50 po
  • IninflammabilitéNon
  • À utiliser avecSerre-câbles miniatures, intermédiaires et standard
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • Nombre d'entrées 4
  • Hauteur des fentes 0,09 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Longueur 1,50 po
  • Hauteur 0,34 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Normes Conforme à la CE, Conforme à RoHS
  • Température nominale min. -20 degrés F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)