!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BASE MONTAGE SERRE-CÂBLES, FENTE 0,2 PO LA, FENTE 0,06 PO H, BLANC, 0,75 PO LA, PQ DE 100

BASE MONTAGE SERRE-CÂBLES, FENTE 0,2 PO LA, FENTE 0,06 PO H, BLANC, 0,75 PO LA, PQ DE 100

PANDUIT

BASE MONTAGE SERRE-CÂBLES, FENTE 0,2 PO LA, FENTE 0,06 PO H, BLANC, 0,75 PO LA, PQ DE 100 close
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
BASE MONTAGE SERRE-CÂBLES, FENTE 0,2 PO LA, FENTE 0,06 PO H, BLANC, 0,75 PO LA, PQ DE 100

BASE MONTAGE SERRE-CÂBLES, FENTE 0,2 PO LA, FENTE 0,06 PO H, BLANC, 0,75 PO LA, PQ DE 100

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 158,18 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 790,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG1LEV3
  • N° de modèle du manufacturier SGABM20-A-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121630
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ce support de serre-câbles est en nylon 6/6 et est blanc. De plus, il répond aux normes CE/RoHS. Il a une longueur de 0,75 po, une largeur de 3/4 po et une hauteur de 0,20 po. Il s'utilise avec des serre-câbles miniatures et intermédiaires. Température maximale de 185 °F et minimale de -20 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleMontage pour attache de câble
  • Largeur de fente0,20 po
  • Méthode de montageSupport adhésif
  • CouleurBlanc
  • Largeur0,75 po
  • IninflammabilitéNon
  • À utiliser avecSerre-câbles miniatures et intermédiaires
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • Nombre d'entrées 4
  • Hauteur des fentes 0,06 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Longueur 0,75 po
  • Hauteur 0,20 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Normes Conforme à la CE, Conforme à RoHS
  • Température nominale min. -20 degrés F