Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est ignifuge, sans halogène, homologué pour plénum et résistant aux rayons UV. De plus, il répond aux normes cULus 62275. Il a une longueur de 9,84 po, une largeur de 0,14 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 40 lb et un verrouillage par cliquet en plastique: température maximale de 185 °F et minimale de -40 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle9,84 po
Longueur nominale10 po
CouleurNoir
Propriétés de l'attache de câbleIgnifuge, sans halogène, plénum, résistant aux UV
IninflammabilitéOui
Usage extérieurOui
Type de l'UL21
Diamètre de lot max.2,56 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormescULus 62275
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur0,14 po
Style de verrouillageCliquet en plastique
Résistance à la traction40 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau2 3/4 po
Détectable par détecteur de métalNon
Homologation pour plénumOui
Épaisseur0,05 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-40 Degrees F
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 53,23 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,77 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: