!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 8 PO LO, FAISCEAU MAX. 2 PO, 0,14 PO LA, UTILISATION EXTÉRIEURE, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, 8 PO LO, FAISCEAU MAX. 2 PO, 0,14 PO LA, UTILISATION EXTÉRIEURE, PQ DE 100

PANDUIT

SERRE-CÂBLES, 8 PO LO, FAISCEAU MAX. 2 PO, 0,14 PO LA, UTILISATION EXTÉRIEURE, PQ DE 100 close
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
SERRE-CÂBLES, 8 PO LO, FAISCEAU MAX. 2 PO, 0,14 PO LA, UTILISATION EXTÉRIEURE, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, 8 PO LO, FAISCEAU MAX. 2 PO, 0,14 PO LA, UTILISATION EXTÉRIEURE, PQ DE 100

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.70 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG21F267
  • N° de modèle du manufacturier PLT2I-C0
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 110
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est sans halogène, à faible émission de fumée, homologué pour plénum et résistant aux rayons UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes UL 62275, CSA, RoHS. Il a une longueur de 8 po, une largeur de 0,14 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 40 lb et un verrouillage par cliquet en plastique: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle8 po
  • Longueur nominale8 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, faible émission de fumée, plénum, résistant aux UV, résistant aux intempéries
  • IninflammabilitéNon
  • Usage extérieurOui
  • Type de l'UL2, 21
  • Diamètre de lot max.2 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesCSA, RoHS, UL 62275 (Type 2, 21)
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,14 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 40 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 2 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,05 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -76 Degrees F
  • Pays d’origine Singapour (sous réserve de modification)