Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est sans halogène, résistant aux UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes UL E49405. Il a une longueur de 7 po, une largeur de 0,1 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 18 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 220 °F et minimale de -40 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle7 po
Longueur nominale7 po
CouleurNoir
Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, résistant aux UV, résistant aux intempéries
IninflammabilitéNon
Usage extérieurOui
Type de l'UL21
Diamètre de lot max.1,49 po
Température nominale max.220 Degrees F
NormesUL (E49405)
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur0,1 po
Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
Résistance à la traction18 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau1 1/2 po
Détectable par détecteur de métalNon
Homologation pour plénumOui
Épaisseur0,04 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-40 Degrees F
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca