Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène. De plus, il répond aux normes oPC 23190, UL 1565. Il a une longueur de 7,88 po, une largeur de 0,18 po. Il possède également une résistance à la traction de 50 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable, et est sans halogène: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle7,88 po
Longueur nominale8 po
CouleurNaturel
Propriétés de l'attache de câbleSans halogène
Diamètre nominal maximal de faisceau1 3/4 po
Détectable par détecteur de métalNon
Taille des trous de montage des vis0,25 po
Épaisseur0,05 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-76 Degrees F
Conception (attaches de câbles)Montable
Largeur0,18 po
Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
Résistance à la traction50 lb
Méthode de montageSupport de poussée
IninflammabilitéNon
Usage extérieurNon
Type de l'UL21S
Diamètre de lot max.1,75 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormesCSA 23190, UL 1565
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 149,40 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 132,51 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: