Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène, à faible émission de fumée et homologué pour plénum. De plus, il répond aux normes UL 62275, CSA, RoHS. Il a une longueur de 7,4 po, une largeur de 0,19 po. Il possède également une résistance à la traction de 50 lb et un verrouillage par cliquet en plastique: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle7,4 po
Longueur nominale7 1/2 po
CouleurNaturel
Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, faible émission de fumée, plénum
IninflammabilitéNon
Usage extérieurNon
Type de l'UL2, 21
Diamètre de lot max.1,88 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormesCSA, RoHS, UL 62275 (Type 2, 21)
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur0,19 po
Style de verrouillageCliquet en plastique
Résistance à la traction50 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau1 3/4 po
Détectable par détecteur de métalNon
Homologation pour plénumOui
Épaisseur0,06 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-76 Degrees F
Pays d’origineSingapour
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca