!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 7 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 3/4 PO, 0,19 PO LA, STANDARD, PQ DE 000

SERRE-CÂBLES, 7 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 3/4 PO, 0,19 PO LA, STANDARD, PQ DE 000

PANDUIT

SERRE-CÂBLES, 7 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 3/4 PO, 0,19 PO LA, STANDARD, PQ DE 000 close
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
SERRE-CÂBLES, 7 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 3/4 PO, 0,19 PO LA, STANDARD, PQ DE 000

SERRE-CÂBLES, 7 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 3/4 PO, 0,19 PO LA, STANDARD, PQ DE 000

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $193.07 / PAQUET de 1000
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
  • N° article WWG21F277
  • N° de modèle du manufacturier PLT2S-M0
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 110
  • Poids à l’expédition 2.891 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est sans halogène, à faible émission de fumée, homologué pour plénum et résistant aux rayons UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes UL 62275, CSA, RoHS. Il a une longueur de 7,4 po, une largeur de 0,19 po. Il possède également une résistance à la traction de 50 lb et un verrouillage par cliquet en plastique: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle7,4 po
  • Longueur nominale7 1/2 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, faible émission de fumée, plénum, résistant aux UV, résistant aux intempéries
  • IninflammabilitéNon
  • Usage extérieurNon
  • Type de l'UL2, 21
  • Diamètre de lot max.1,88 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesCSA, RoHS, UL 62275 (Type 2, 21)
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,19 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 50 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 1 3/4 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,06 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -76 Degrees F
  • Pays d’origine Costa Rica (sous réserve de modification)