Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces attaches de câbles résistantes aux intempéries et aux UV sont destinées à une utilisation à l'extérieur à des températures allant de -40F à 185F. Elles sont en nylon 6/6 et de couleur noire. Les attaches de câbles de 8 pouces sont livrées en paquets de 100. Elles ont une largeur de 0.14 pouce et une épaisseur de 0.05 pouce, avec un diamètre maximal de faisceau de 2 pouces. Elles ont une résistance à la traction de 40 livres.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle8,9 po
Longueur nominale9 po
CouleurNoir
Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries