Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est résistant aux rayons UV. De plus, il répond aux normes cULus 62275, UL. Il a une longueur de 36 po, une largeur de 0,35 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 180 lb, un verrouillage par cliquet en plastique et une résistance aux rayons UV: température maximale de 185 °F et minimale de -40 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle36 po
Longueur nominale36 po
CouleurNoir
Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV
Détectable par détecteur de métalNon
Type de l'UL21
Diamètre de lot max.10,94 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormescULus 62275, classé UL
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur0,35 po
Style de verrouillageCliquet en plastique
Résistance à la traction180 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau11 po
Usage extérieurOui
Épaisseur0,07 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-40 Degrees F
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 26,30 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 66,15 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: