!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 4 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 PO, 0,1 PO LA, NOIR, PQ DE 000

SERRE-CÂBLES, 4 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 PO, 0,1 PO LA, NOIR, PQ DE 000

POWER FIRST

SERRE-CÂBLES, 4 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 PO, 0,1 PO LA, NOIR, PQ DE 000 close
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
SERRE-CÂBLES, 4 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 PO, 0,1 PO LA, NOIR, PQ DE 000

SERRE-CÂBLES, 4 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 PO, 0,1 PO LA, NOIR, PQ DE 000

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.91 / PAQUET de 1000
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
  • N° article GGE36J130
  • N° de modèle du manufacturier 36J130
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 111
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle4 po
  • Longueur nominale4 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleIgnifuge, sans halogène, plénum, résistant aux UV
  • IninflammabilitéOui
  • Usage extérieurOui
  • Type de l'UL21
  • Diamètre de lot max.0,87 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormescULus 62275
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,1 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 18 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 1 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,04 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -40 Degrees F