!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 4 PO LO, FAISCEAU MAX. 5/8 PO, 0,09 PO LA, UTILISATION EXTÉRIEURE, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, 4 PO LO, FAISCEAU MAX. 5/8 PO, 0,09 PO LA, UTILISATION EXTÉRIEURE, PQ DE 100

TYRAP

SERRE-CÂBLES, 4 PO LO, FAISCEAU MAX. 5/8 PO, 0,09 PO LA, UTILISATION EXTÉRIEURE, PQ DE 100 close
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
SERRE-CÂBLES, 4 PO LO, FAISCEAU MAX. 5/8 PO, 0,09 PO LA, UTILISATION EXTÉRIEURE, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, 4 PO LO, FAISCEAU MAX. 5/8 PO, 0,09 PO LA, UTILISATION EXTÉRIEURE, PQ DE 100

TYRAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.73 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBSTY523MXPK
  • N° de modèle du manufacturier TY523MX
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121794
  • PAGE DU CATALOGUE # 112
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est ignifuge, sans halogène, homologué pour plénum, et résistant aux rayons UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes oPC 23190, UL 1565. Il a une longueur de 3,62 po, une largeur de 0,09 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 18 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle3,62 po
  • Longueur nominale4 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleIgnifuge, sans halogène, plénum, résistant aux UV, résistant aux intempéries
  • IninflammabilitéNon
  • Usage extérieurOui
  • Type de l'UL21
  • Diamètre de lot max.0,63 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesCSA 23190, UL 1565
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,09 po
  • Style de verrouillage Ardillon en acier inoxydable
  • Résistance à la traction 18 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 5/8 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,03 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -76 Degrees F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)