!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 27 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 8 PO, 0,27 PO LA, NOIR, PQ DE 50

SERRE-CÂBLES, 27 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 8 PO, 0,27 PO LA, NOIR, PQ DE 50

PANDUIT

SERRE-CÂBLES, 27 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 8 PO, 0,27 PO LA, NOIR, PQ DE 50 close
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
SERRE-CÂBLES, 27 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 8 PO, 0,27 PO LA, NOIR, PQ DE 50

SERRE-CÂBLES, 27 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 8 PO, 0,27 PO LA, NOIR, PQ DE 50

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 195,81 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 1 958,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG2CNC7
  • N° de modèle du manufacturier BT8LH-L0
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est sans halogène, à faible émission de fumée et résistant aux rayons UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes CSA-C22.2, QPL-AS23190, RoHS, UL. Il a une longueur de 27,5 po, une largeur de 0,27 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 120 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle27,5 po
  • Longueur nominale27 1/2 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, faible émission de fumée, résistant aux UV, résistant aux intempéries
  • IninflammabilitéNon
  • Usage extérieurOui
  • Épaisseur0,07 po
  • MatériauNylon 6/6
  • Température nominale min.-76 Degrees F
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,27 po
  • Style de verrouillage Ardillon en acier inoxydable
  • Résistance à la traction 120 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 8 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Homologation pour plénum Oui
  • Diamètre de lot max. 8 po
  • Température nominale max. 185 Degrees F
  • Normes CSA-C22.2 n Degrees 62275 (Fichier 31212), QPL-AS23190, RoHS, UL 62275 (Fichier E56854)