!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 24 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 7 PO, 0,26 PO LA, NOIR, PQ DE 50

SERRE-CÂBLES, 24 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 7 PO, 0,26 PO LA, NOIR, PQ DE 50

TYRAP

SERRE-CÂBLES, 24 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 7 PO, 0,26 PO LA, NOIR, PQ DE 50 close
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
SERRE-CÂBLES, 24 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 7 PO, 0,26 PO LA, NOIR, PQ DE 50

SERRE-CÂBLES, 24 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 7 PO, 0,26 PO LA, NOIR, PQ DE 50

TYRAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $209.31 / PAQUET de 50
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
  • N° article TBSTY5277MX
  • N° de modèle du manufacturier TY5277MX
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 111
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est sans halogène, résistant aux UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes UL. Il a une longueur de 24,3 po, une largeur de 0,26 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 120 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle24,3 po
  • Longueur nominale24 1/2 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, résistant aux UV, résistant aux intempéries
  • IninflammabilitéNon
  • Usage extérieurOui
  • Type de l'UL21S
  • Diamètre de lot max.7 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesClassé UL
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,26 po
  • Style de verrouillage Ardillon en acier inoxydable
  • Résistance à la traction 120 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 7 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,05 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -76 Degrees F