!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 24 PO LO, FAISCEAU MAX. 7 PO, 0,35 PO LA, NOIR, PQ DE 50

SERRE-CÂBLES, 24 PO LO, FAISCEAU MAX. 7 PO, 0,35 PO LA, NOIR, PQ DE 50

POWER FIRST

SERRE-CÂBLES, 24 PO LO, FAISCEAU MAX. 7 PO, 0,35 PO LA, NOIR, PQ DE 50 close
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
SERRE-CÂBLES, 24 PO LO, FAISCEAU MAX. 7 PO, 0,35 PO LA, NOIR, PQ DE 50

SERRE-CÂBLES, 24 PO LO, FAISCEAU MAX. 7 PO, 0,35 PO LA, NOIR, PQ DE 50

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.38 / PAQUET de 50
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
  • N° article EBP36J172
  • N° de modèle du manufacturier 36J172
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 110
  • Poids à l’expédition 1.16 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est ignifuge, sans halogène, homologué pour plénum et résistant aux rayons UV. De plus, il répond aux normes CUL 62275, UL. Il a une longueur de 23,5 po, une largeur de 0,35 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 175 lb et un verrouillage par cliquet en plastique: température maximale de 185 °F et minimale de -40 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle23,5 po
  • Longueur nominale24 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleIgnifuge, sans halogène, plénum, résistant aux UV
  • IninflammabilitéOui
  • Usage extérieurOui
  • Type de l'UL21, 21S
  • Diamètre de lot max.6,89 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesCSA 62275, UL 62275
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,35 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 175 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 7 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,07 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -40 Degrees F