!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 22 PO LO, FAISCEAU MAX. 6 PO, 0,3 PO LA, UTILISATION EXTÉRIEURE, PQ DE 50

SERRE-CÂBLES, 22 PO LO, FAISCEAU MAX. 6 PO, 0,3 PO LA, UTILISATION EXTÉRIEURE, PQ DE 50

PANDUIT

SERRE-CÂBLES, 22 PO LO, FAISCEAU MAX. 6 PO, 0,3 PO LA, UTILISATION EXTÉRIEURE, PQ DE 50 close
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
SERRE-CÂBLES, 22 PO LO, FAISCEAU MAX. 6 PO, 0,3 PO LA, UTILISATION EXTÉRIEURE, PQ DE 50

SERRE-CÂBLES, 22 PO LO, FAISCEAU MAX. 6 PO, 0,3 PO LA, UTILISATION EXTÉRIEURE, PQ DE 50

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $169.60 / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG21F294
  • N° de modèle du manufacturier PLT6LH-L0
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 110
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est sans halogène, à faible émission de fumée et résistant aux rayons UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes CE, RoHS. Il a une longueur de 21,9 po, une largeur de 0,3 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 120 lb et un verrouillage par cliquet en plastique: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle21,9 po
  • Longueur nominale22 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, faible émission de fumée, résistant aux UV, résistant aux intempéries
  • IninflammabilitéNon
  • Usage extérieurOui
  • Épaisseur0,08 po
  • MatériauNylon 6/6
  • Température nominale min.-76 Degrees F
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,3 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 120 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 6 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Homologation pour plénum Non
  • Diamètre de lot max. 6 po
  • Température nominale max. 185 Degrees F
  • Normes CE, RoHS
  • Pays d’origine Costa Rica (sous réserve de modification)