!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 18 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 5 PO, 0,27 PO LA, NATUREL, PQ DE 50

SERRE-CÂBLES, 18 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 5 PO, 0,27 PO LA, NATUREL, PQ DE 50

PANDUIT

SERRE-CÂBLES, 18 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 5 PO, 0,27 PO LA, NATUREL, PQ DE 50 close
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
SERRE-CÂBLES, 18 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 5 PO, 0,27 PO LA, NATUREL, PQ DE 50

SERRE-CÂBLES, 18 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 5 PO, 0,27 PO LA, NATUREL, PQ DE 50

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 85,89 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 858,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG2CNA9
  • N° de modèle du manufacturier BT5LH-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 112
  • Poids à l’expédition 0.69 lb

Informations sur le produit

This cable tie is made of nylon 6/6, and is natural colour. It features halogen-free, low-smoke. In addition, it meets the standards for CSA-C22.2 No. 62275 (File 31212), QPL-AS23190, RoHS, UL 62275 (File E56854). It has length of 18.1 inch, width of 0.27 inch. It also has tensile strength of 120 pounds, stainless steel barb locking, 185 Degrees F maximum temperature, and -76 Degrees F minimum temperature.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle18,1 po
  • Longueur nominale18 1/2 po
  • CouleurNaturel
  • Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, faible émission de fumée
  • IninflammabilitéNon
  • Usage extérieurNon
  • Type de l'UL2
  • Diamètre de lot max.5 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesCSA-C22.2 n Degrees 62275 (Fichier 31212), QPL-AS23190, RoHS, UL 62275 (Fichier E56854)
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,27 po
  • Style de verrouillage Ardillon en acier inoxydable
  • Résistance à la traction 120 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 5 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Homologation pour plénum Non
  • Épaisseur 0,07 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -76 Degrees F