Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est sans halogène, à faible émission de fumée et résistant aux rayons UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes CSA-C22.2, QPL-AS23190, RoHS, UL. Il a une longueur de 18,1 po, une largeur de 0,27 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 120 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle18,1 po
Longueur nominale18 1/2 po
CouleurNoir
Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, faible émission de fumée, résistant aux UV, résistant aux intempéries
IninflammabilitéNon
Usage extérieurOui
Épaisseur0,07 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-76 Degrees F
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur0,27 po
Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
Résistance à la traction120 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau5 po
Détectable par détecteur de métalNon
Homologation pour plénumNon
Diamètre de lot max.5 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormesCSA-C22.2 n Degrees 62275 (Fichier 31212), QPL-AS23190, RoHS, UL 62275 (Fichier E56854)
Pays d’origineCosta Rica
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca