Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est ignifuge, sans halogène et homologué pour plénum. De plus, il répond aux normes CUL 62275, UL. Il a une longueur de 14,6 po, une largeur de 0,19 po. Il est également ignifuge, possède une résistance à la traction de 50 lb et un verrouillage par cliquet en plastique: température maximale de 185 °F et minimale de -40 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle14,6 po
Longueur nominale15 po
CouleurNaturel
Propriétés de l'attache de câbleIgnifuge, sans halogène, plénum
IninflammabilitéOui
Usage extérieurNon
Type de l'UL21, 21S
Diamètre de lot max.4,02 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormesCSA 62275, UL 62275
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur0,19 po
Style de verrouillageCliquet en plastique
Résistance à la traction50 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau4 po
Détectable par détecteur de métalNon
Homologation pour plénumOui
Épaisseur0,05 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-40 Degrees F
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 25,81 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 12,58 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: