Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène, à faible émission de fumée et homologué pour plénum. De plus, il répond aux normes CE, CSA, RoHS, UL. Il a une longueur de 14 1/2 po, une largeur de 0,14 po. Il possède également une résistance à la traction de 40 lb et un verrouillage par cliquet en plastique: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.
Technical Specs
ArticleAttache de câble
Longueur réelle14,5 po
Longueur nominale14 1/2 po
CouleurNaturel
Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, faible émission de fumée, plénum