Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène et homologué pour plénum. De plus, il répond aux normes pour plénum AH-2, CSA 62275 type 2, 21S, EN 62275, UL. Il a une longueur de 14 1/2 po, une largeur de 0,14 po. Il possède également une résistance à la traction de 30 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle14,5 po
Longueur nominale14 1/2 po
CouleurNaturel
Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, plénum
IninflammabilitéNon
Usage extérieurNon
Type de l'UL21
Diamètre de lot max.4,05 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormesPlénum AH-2, CSA 62275 Type 2, 21S, EN 62275, UL 62275
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur0,14 po
Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
Résistance à la traction30 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau4 po
Détectable par détecteur de métalNon
Homologation pour plénumOui
Épaisseur0,04 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-76 Degrees F
Pays d’origineHongrie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 432,36 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 101,66 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 149,40 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 132,51 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: