!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 15 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,19 PO LA, NOIR, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, 15 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,19 PO LA, NOIR, PQ DE 100

POWER FIRST

SERRE-CÂBLES, 15 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,19 PO LA, NOIR, PQ DE 100 close
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
SERRE-CÂBLES, 15 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,19 PO LA, NOIR, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, 15 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,19 PO LA, NOIR, PQ DE 100

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.58 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP36J158
  • N° de modèle du manufacturier 36J158
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 110
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est résistant aux rayons UV. De plus, il répond aux normes cULus 62275, UL. Il a une longueur de 14,6 po, une largeur de 0,19 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 50 lb, un verrouillage par cliquet en plastique et une résistance aux rayons UV: température maximale de 185 °F et minimale de -40 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle14,6 po
  • Longueur nominale15 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Type de l'UL21
  • Diamètre de lot max.4,02 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormescULus 62275, classé UL
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,19 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 50 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 4 po
  • Usage extérieur Oui
  • Épaisseur 0,05 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -40 Degrees F