!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 14 1/2 PO L, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,14 PO LA, NOIR, PQ DE 000

SERRE-CÂBLES, 14 1/2 PO L, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,14 PO LA, NOIR, PQ DE 000

PANDUIT

SERRE-CÂBLES, 14 1/2 PO L, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,14 PO LA, NOIR, PQ DE 000 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SERRE-CÂBLES, 14 1/2 PO L, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,14 PO LA, NOIR, PQ DE 000

SERRE-CÂBLES, 14 1/2 PO L, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,14 PO LA, NOIR, PQ DE 000

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $504.34 / PAQUET de 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2CMY6
  • N° de modèle du manufacturier BT4I-M0
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 112
  • Poids à l’expédition 3.46 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est sans halogène, à faible émission de fumée et résistant aux rayons UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes CSA-C22.2, QPL-AS23190, RoHS, UL. Il a une longueur de 14,3 po, une largeur de 0,14 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 40 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle14,3 po
  • Longueur nominale14 1/2 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, faible émission de fumée, résistant aux UV, résistant aux intempéries
  • IninflammabilitéNon
  • Usage extérieurOui
  • Type de l'UL2
  • Diamètre de lot max.4 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesCSA-C22.2 n Degrees 62275 (Fichier 31212), QPL-AS23190, RoHS, UL 62275 (Fichier E56854)
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,14 po
  • Style de verrouillage Ardillon en acier inoxydable
  • Résistance à la traction 40 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 4 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,05 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -76 Degrees F
  • Pays d’origine Costa Rica (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande