!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 12 PO LO, FAISCEAU MAX. 3 1/4 PO, 0,19 PO LA, STANDARD, PQ DE 500

SERRE-CÂBLES, 12 PO LO, FAISCEAU MAX. 3 1/4 PO, 0,19 PO LA, STANDARD, PQ DE 500

POWER FIRST

SERRE-CÂBLES, 12 PO LO, FAISCEAU MAX. 3 1/4 PO, 0,19 PO LA, STANDARD, PQ DE 500 close
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
SERRE-CÂBLES, 12 PO LO, FAISCEAU MAX. 3 1/4 PO, 0,19 PO LA, STANDARD, PQ DE 500

SERRE-CÂBLES, 12 PO LO, FAISCEAU MAX. 3 1/4 PO, 0,19 PO LA, STANDARD, PQ DE 500

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.16 / PAQUET de 500
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
  • N° article GGE36J155
  • N° de modèle du manufacturier 36J155
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 111
  • Poids à l’expédition 1.98 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle11,8 po
  • Longueur nominale12 po
  • CouleurNaturel
  • Diamètre nominal maximal de faisceau3 1/4 po
  • Usage extérieurNon
  • Épaisseur0,05 po
  • MatériauNylon 6/6
  • Température nominale min.-40 Degrees F
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,19 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 50 lb
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Type de l'UL 21
  • Diamètre de lot max. 3,31 po
  • Température nominale max. 185 Degrees F
  • Normes CSA 62275, UL 62275