Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène et à faible émission de fumée. De plus, il répond aux normes CSA, NRC 10CFR50, QPL-AS23190, RoHS, UL. Il a une longueur de 12 po et une largeur de 0,18 po. Il possède également une résistance à la traction de 50 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle12 po
Longueur nominale12 po
CouleurNaturel
Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, faible émission de fumée
IninflammabilitéNon
Usage extérieurNon
Type de l'UL2
Diamètre de lot max.3 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormesCertifié CSA, CSA-C22.2 n Degrees 62275, NRC 10CFR50, QPL-AS23190, RoHS, UL 62275 (Fichier E56854)
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur0,18 po
Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
Résistance à la traction50 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau3 1/4 po
Détectable par détecteur de métalNon
Homologation pour plénumNon
Épaisseur0,05 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-76 Degrees F
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,03 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: