Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène et homologué pour plénum. De plus, il répond aux normes CSA 62275 type 2, 21S, EN 62275, UL/E49405. Il a une longueur de 11,6 po, une largeur de 0,18 po. Il possède également une résistance à la traction de 50 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle11,6 po
Longueur nominale12 po
CouleurNaturel
Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, plénum
IninflammabilitéNon
Usage extérieurNon
Type de l'UL2, 21S
Diamètre de lot max.3,07 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormesCSA 62275 Type 2, 21S, EN 62275, UL 62275, UL E49405
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur0,18 po
Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
Résistance à la traction50 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau3 1/4 po
Détectable par détecteur de métalNon
Homologation pour plénumOui
Épaisseur0,05 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-76 Degrees F
Pays d’origineHongrie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca