!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 11 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 3 PO, 0,19 PO LA, NATUREL, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, 11 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 3 PO, 0,19 PO LA, NATUREL, PQ DE 100

PANDUIT

SERRE-CÂBLES, 11 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 3 PO, 0,19 PO LA, NATUREL, PQ DE 100 close
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
SERRE-CÂBLES, 11 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 3 PO, 0,19 PO LA, NATUREL, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, 11 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 3 PO, 0,19 PO LA, NATUREL, PQ DE 100

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.75 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG21F282
  • N° de modèle du manufacturier PLT3S-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 110
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène, à faible émission de fumée et homologué pour plénum. De plus, il répond aux normes CSA, RoHS, UL/E56854. Il a une longueur de 11,5 po, une largeur de 0,19 po. Il possède également une résistance à la traction de 50 lb et un verrouillage par cliquet en plastique: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle11,5 po
  • Longueur nominale11 1/2 po
  • CouleurNaturel
  • Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, faible émission de fumée, plénum
  • IninflammabilitéNon
  • Usage extérieurNon
  • Type de l'UL2, 21
  • Diamètre de lot max.3 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesCSA, RoHS, UL 62275 (Type 2, 21), UL E56854
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,19 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 50 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 3 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,06 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -76 Degrees F
  • Pays d’origine Singapour (sous réserve de modification)