Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est sans halogène, homologué pour plénum et résistant aux rayons UV/intempéries. De plus, il répond aux normes pour plénum AH-2, CSA 62275 type 2, 21S, EN 62275, UL. Il a une longueur de 11,08 po, une largeur de 0,14 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 30 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 220 °F et minimale de -76 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle11,08 po
Longueur nominale11 1/2 po
CouleurNoir
Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, plénum, résistant aux UV, résistant aux intempéries
IninflammabilitéNon
Usage extérieurOui
Type de l'UL21
Diamètre de lot max.3 po
Température nominale max.220 Degrees F
NormesPlénum AH-2, CSA 62275 Type 2, 21S, EN 62275, UL 62275
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur0,14 po
Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
Résistance à la traction30 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau3 po
Détectable par détecteur de métalNon
Homologation pour plénumOui
Épaisseur0,04 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-76 Degrees F
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 229,10 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 93,82 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 149,40 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 123,61 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: