!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE STRIPPER, 3/16 TO 1⅛ IN, 5¼ IN OVERALL L, STANDARD CUSHION GRIP, LESS THAN 6 IN, CST-1900

CABLE STRIPPER, 3/16 TO 1⅛ IN, 5¼ IN OVERALL L, STANDARD CUSHION GRIP, LESS THAN 6 IN, CST-1900

JONARD TOOLS

CABLE STRIPPER, 3/16 TO 1⅛ IN, 5¼ IN OVERALL L, STANDARD CUSHION GRIP, LESS THAN 6 IN, CST-1900 close
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
CABLE STRIPPER, 3/16 TO 1⅛ IN, 5¼ IN OVERALL L, STANDARD CUSHION GRIP, LESS THAN 6 IN, CST-1900

CABLE STRIPPER, 3/16 TO 1⅛ IN, 5¼ IN OVERALL L, STANDARD CUSHION GRIP, LESS THAN 6 IN, CST-1900

JONARD TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $119.64 / EACH
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
  • N° article WWG5TDA7
  • N° de modèle du manufacturier CST-1900
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111510
  • PAGE DU CATALOGUE # 373
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

This cable stripper has a length of 5¼ inch, plus it weighs 0.29 pounds and is not insulated. The handle has a standard style/type. It features triple action design as it can make longitudinal cuts for end stripping, spiral cuts for end and more. In addition, it is made of metal, and is not tether ready with a standard cushion grip. This cable stripper is designed for: stripping.

Spécifications techniques

  • ItemCable Stripper
  • TypeElectrical Cable Strippers
  • Cutting Capacities3/16 in to 1 1/8 in
  • Grip StyleStandard Cushion
  • InsulatedNot Insulated
  • Body MaterialMetal
  • Maximum Wire/Cable Diameter1 1/8 in
  • Overall Length5 1/4 in
  • Weight0.29 lb
  • Stripping Capacity- Cable 3/16 in to 1 1/8 in
  • For Wire/Cable Type Round Cable Jackets
  • Handle Style Standard
  • Adjustment Mechanism None
  • Application Stripping
  • Features Triple Action Design as it Can Make Longitudinal Cuts for End Stripping, Spiral Cuts for End and Mid Span Stripping, and Circular Cuts for Jacket Removal
  • Minimum Wire/Cable Diameter 3/16 in
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Pays d’origine United Kingdom (sous réserve de modification)