!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CISAILLE CÂBLE, CAP COUPE 19/32, 6 1/4PO, ACIER FORGÉ/PLASTIQUE

CISAILLE CÂBLE, CAP COUPE 19/32, 6 1/4PO, ACIER FORGÉ/PLASTIQUE

KNIPEX

CISAILLE CÂBLE, CAP COUPE 19/32, 6 1/4PO, ACIER FORGÉ/PLASTIQUE close
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
CISAILLE CÂBLE, CAP COUPE 19/32, 6 1/4PO, ACIER FORGÉ/PLASTIQUE

CISAILLE CÂBLE, CAP COUPE 19/32, 6 1/4PO, ACIER FORGÉ/PLASTIQUE

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.54 / CHAQUE
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
  • N° article KPX9511-165SBA
  • N° de modèle du manufacturier 95 11 165 SBA
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241616
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Informations sur le produit

Cette cisaille à câble est fabriquée en acier à outils spécial trempé à l'huile. Elle a une capacité de coupe de 19/32 pouces de cuivre ou d'aluminium. Elle mesure 6 1/4 pouces et est muni de poignées en plastique.

Spécifications techniques

  • ArticleCisailles pour câbles
  • CaractéristiquesPinces de précision pour des travaux de coupe d'une précision ultime, E. G. en électronique et en mécanique fine, un cote de lame tres aiguisée sans biseau pour coupe à ras, les pointes de coupe avec précision coupe les fils restant sur une carte de 0,2 mm de dia., joint avec un rivet en acier inoxydable, les bords de coupe sont également trempé par induction, un mouvement extrêmement lisse pour un minimum de fatigue de l'opérateur, avec ressort d'ouverture et limiteur d'ouverture en Inox ou en acier spécial pour outils spéciaux
  • Longueur hors tout6-1/4 po
  • Action de coupe Coupe centrale
  • Pour type de fil/câble Câble électrique/de données
  • Normes ASTM
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)