!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT OE,#2015193,CAL 12,12-10 AWG,BLEU,4,015 PO,SILICONE,PQ 10

JOINT OE,#2015193,CAL 12,12-10 AWG,BLEU,4,015 PO,SILICONE,PQ 10

PICO

JOINT OE,#2015193,CAL 12,12-10 AWG,BLEU,4,015 PO,SILICONE,PQ 10 close
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
JOINT OE,#2015193,CAL 12,12-10 AWG,BLEU,4,015 PO,SILICONE,PQ 10

JOINT OE,#2015193,CAL 12,12-10 AWG,BLEU,4,015 PO,SILICONE,PQ 10

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.37 / PAQUET de 10
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
  • N° article PIC199-14
  • N° de modèle du manufacturier 199-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce joint de connecteur OE numéro 120153323 présente une température maximale de 125 °C et un matériau de jointure en silicone autolubrifiant. Il est disponible dans une gamme de fils de 12 à 10 AWG et en paquets de 10. Il a une longueur totale de 4,015 pouces. Il dispose d'une norme RoHS.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint de câble
  • Matériau d'isolationSilicone
  • Taille minimale du fil10 AWG
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Type d'isolationSilicone
  • Longueur hors tout0,285 po
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Température maximale de fonctionnement 257 Degrees F
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Normes RoHS
  • Température minimale de service -40 Degrees F