!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTÈGE-CÂBLES, 3 CANAUX, P MAX. 7/16 PO, 4 1/2 PO LA, 1 PO H, 10 PI LO

PROTÈGE-CÂBLES, 3 CANAUX, P MAX. 7/16 PO, 4 1/2 PO LA, 1 PO H, 10 PI LO

POWERBACK

PROTÈGE-CÂBLES, 3 CANAUX, P MAX. 7/16 PO, 4 1/2 PO LA, 1 PO H, 10 PI LO close
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
PROTÈGE-CÂBLES, 3 CANAUX, P MAX. 7/16 PO, 4 1/2 PO LA, 1 PO H, 10 PI LO

PROTÈGE-CÂBLES, 3 CANAUX, P MAX. 7/16 PO, 4 1/2 PO LA, 1 PO H, 10 PI LO

POWERBACK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $196.39 / CHAQUE
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
  • N° article CSFRFD5-10
  • N° de modèle du manufacturier RFD5-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141510
  • PAGE DU CATALOGUE # 107
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Informations sur le produit

Ce protège-câble à trois canaux est en caoutchouc de couleur noire. Il peut être divisé/non divisé. Il a une longueur de 10 pi et une largeur de 4 1/2 po.

Spécifications techniques

  • ArticleProtège-câbles
  • Hauteur de profilé du protecteur de câbles3/4 po
  • Largeur4 1/2 po
  • Capacité de charge440 lb
  • Longueur10 pi
  • MatériauCaoutchouc
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • TextureLisse
  • Nb de canaux 3
  • Largeur de profilé 7/16 po
  • Hauteur du protecteur de câbles 1 po
  • Style de connexion Broches liables
  • Couleur Noir
  • Diamètre de câble max. 7/16 po
  • Comprend Peut être fourni divisé ou non divisé