!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 3/4 PO, 3 1/4 PO LA, 1 1/8 PO H, PVC

PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 3/4 PO, 3 1/4 PO LA, 1 1/8 PO H, PVC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 3/4 PO, 3 1/4 PO LA, 1 1/8 PO H, PVC close
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
PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 3/4 PO, 3 1/4 PO LA, 1 1/8 PO H, PVC

PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 3/4 PO, 3 1/4 PO LA, 1 1/8 PO H, PVC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.40 / CHAQUE
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
  • N° article HBLFT4Y5
  • N° de modèle du manufacturier FT4Y5
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141510
  • PAGE DU CATALOGUE # 107
  • Poids à l’expédition 3.15 lb

Informations sur le produit

Ce protecteur de câble à 1 canal est fabriqué en PVC jaune. Il a une longueur de 60 po et une largeur de 3 1/4 po. Les couvercles de câbles en PVC pour plancher sont légers, ce qui facilite les installations longues. Leur fond est préfendu, de sorte qu'ils se posent sur les cordons et les câbles sans qu'il soit nécessaire de les passer au travers.

Spécifications techniques

  • ArticleProtège-câbles
  • Hauteur de profilé du protecteur de câbles3/4 po
  • Largeur3 1/4 po
  • Capacité de chargeNon classé
  • CouleurJaune
  • Diamètre de câble max.3/4 po
  • TextureLisse
  • Nb de canaux 1
  • Largeur de profilé 1 1/4 po
  • Hauteur du protecteur de câbles 1-1/8 po
  • Longueur 60 po
  • Matériau PVC
  • Conformité aux normes de l'ADA Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)