Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce protecteur de câble à 1 canal est fabriqué en PVC jaune. Il a une longueur de 60 po et une largeur de 5 1/4 po. Les couvercles de câbles en PVC pour plancher sont légers, ce qui facilite les installations longues. Leur fond est préfendu, de sorte qu'ils se posent sur les cordons et les câbles sans qu'il soit nécessaire de les passer au travers.
Spécifications techniques
ArticleProtège-câbles
Hauteur de profilé du protecteur de câbles1 1/4 po
Largeur5 1/4 po
Capacité de chargeNon classé
CouleurJaune
Diamètre de câble max.1 1/4 po
TextureLisse
Nb de canaux1
Largeur de profilé2 po
Hauteur du protecteur de câbles1 5/8 po
Longueur60 po
MatériauPVC
Conformité aux normes de l'ADANon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 84,80 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: