!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 5/16 PO, 2 3/4 PO LA, 9/16 PO H, PVC

PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 5/16 PO, 2 3/4 PO LA, 9/16 PO H, PVC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 5/16 PO, 2 3/4 PO LA, 9/16 PO H, PVC close
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
PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 5/16 PO, 2 3/4 PO LA, 9/16 PO H, PVC

PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 5/16 PO, 2 3/4 PO LA, 9/16 PO H, PVC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.86 / CHAQUE
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
  • N° article HBLFT2GY10R
  • N° de modèle du manufacturier FT2GY10
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141510
  • PAGE DU CATALOGUE # 107
  • Poids à l’expédition 3.75 lb

Informations sur le produit

Ce couvre-câble de sol est en PVC et de couleur grise. Mesurant 10 pieds x 2 3/4 pouces x 5/16 pouce, ce cache-câble a un canal et une hauteur de protecteur de câble de 17/32 pouce, une largeur de canal de 19/32 pouce, une hauteur de canal de protection de câble de 5/16 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleProtège-câbles
  • Hauteur de profilé du protecteur de câbles5/16 po
  • Largeur2 3/4 po
  • Capacité de chargeNon déterminée
  • CouleurGris
  • Diamètre de câble max.5/16 po
  • TextureLisse
  • Nb de canaux 1
  • Largeur de profilé 9/16 po
  • Hauteur du protecteur de câbles 9/16 po
  • Longueur 10 pi
  • Matériau PVC
  • Conformité aux normes de l'ADA Oui