!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 1 1/4 PO, 6 PO LA, 1 3/8 PO H, 60 PO LO, NOIR

PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 1 1/4 PO, 6 PO LA, 1 3/8 PO H, 60 PO LO, NOIR

POWERBACK

PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 1 1/4 PO, 6 PO LA, 1 3/8 PO H, 60 PO LO, NOIR close
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
PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 1 1/4 PO, 6 PO LA, 1 3/8 PO H, 60 PO LO, NOIR

PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 1 1/4 PO, 6 PO LA, 1 3/8 PO H, 60 PO LO, NOIR

POWERBACK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $256.10 / CHAQUE
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
  • N° article CSFRFD8-5
  • N° de modèle du manufacturier RFD8-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Ce protecteur de câble à 1 canal est en caoutchouc noir. Il comprend une division fournie. Il a une longueur de 60 po et une largeur de 6 po. Les couvercles de plancher pour câbles en caoutchouc flexibles résistent à la fois à la circulation des piétons et des véhicules légers, tels les chariots.

Spécifications techniques

  • ArticleProtège-câbles
  • Hauteur de profilé du protecteur de câbles1 1/4 po
  • Largeur6 po
  • Capacité de charge440 lb
  • Longueur60 po
  • MatériauCaoutchouc
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • TextureLisse
  • Nb de canaux 1
  • Largeur de profilé 1 1/4 po
  • Hauteur du protecteur de câbles 1 3/8 po
  • Style de connexion Broches liables
  • Couleur Noir
  • Diamètre de câble max. 1 1/4 po
  • Comprend Fourni divisé