!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 3/4 PO, 3 1/4 PO LA, 1 PO H, 10 PI LO

PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 3/4 PO, 3 1/4 PO LA, 1 PO H, 10 PI LO

POWERBACK

PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 3/4 PO, 3 1/4 PO LA, 1 PO H, 10 PI LO close
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
PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 3/4 PO, 3 1/4 PO LA, 1 PO H, 10 PI LO

PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 3/4 PO, 3 1/4 PO LA, 1 PO H, 10 PI LO

POWERBACK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $131.54 / CHAQUE
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
  • N° article CSFRFD4-10
  • N° de modèle du manufacturier RFD4-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141510
  • PAGE DU CATALOGUE # 107
  • Poids à l’expédition 10.05 lb

Informations sur le produit

Ce protecteur de câble à 1 canal est en caoutchouc noir. Il peut être divisé/non divisé. Il a une longueur de 10 pi, une largeur de 3 1/4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleProtège-câbles
  • Hauteur de profilé du protecteur de câbles3/4 po
  • Largeur3 1/4 po
  • Capacité de charge440 lb
  • Longueur10 pi
  • MatériauCaoutchouc
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • TextureLisse
  • Nb de canaux 1
  • Largeur de profilé 1 po
  • Hauteur du protecteur de câbles 1 po
  • Style de connexion Broches liables
  • Couleur Noir
  • Diamètre de câble max. 3/4 po
  • Comprend Peut être fourni divisé ou non divisé