!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROU DU CÂBLE,2 CADENAS/VERROUILLAGE,ROUGE,CÂBLE 15/16 PO,2 29/32 X 3¾ X 1 13/32,PLASTIQ,PQ24

VERROU DU CÂBLE,2 CADENAS/VERROUILLAGE,ROUGE,CÂBLE 15/16 PO,2 29/32 X 3¾ X 1 13/32,PLASTIQ,PQ24

BRADY

VERROU DU CÂBLE,2 CADENAS/VERROUILLAGE,ROUGE,CÂBLE 15/16 PO,2 29/32 X 3¾ X 1 13/32,PLASTIQ,PQ24 close
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
VERROU DU CÂBLE,2 CADENAS/VERROUILLAGE,ROUGE,CÂBLE 15/16 PO,2 29/32 X 3¾ X 1 13/32,PLASTIQ,PQ24

VERROU DU CÂBLE,2 CADENAS/VERROUILLAGE,ROUGE,CÂBLE 15/16 PO,2 29/32 X 3¾ X 1 13/32,PLASTIQ,PQ24

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $648.15 / PAQUET de 24
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
  • N° article BDY150822
  • N° de modèle du manufacturier 150822
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Informations sur le produit

Ce câble de consignation tout usage est de couleur rouge, comporte un maximum de deux cadenas et est fabriqué en plastique ABS. Le câble mesure 15/16 po de diamètre et les dimensions du corps sont de 2 29/32 de longueur x 3 ¾ de hauteur x 1 13/32 po de diamètre. Le diamètre maximal de l'anse du cadenas est de 3/8 PO. Style de verrouillage par câble uniquement.

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de câble de batterie
  • Verrouillage du boîtierOui
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas31/100 po
  • Diamètre maximal du bouchon1 1/4 po
  • Matériau de la consignationPlastique ABS
  • Comprend(24) Cadenas à câble pour bloc-batterie de petite taille
  • Hauteur hors tout1 3/8 po
  • Largeur hors tout2 7/8 po
  • Type de verrouillage de prise Câble de batterie pour véhicule
  • Pour le diamètre maximal du cordon 2 29/32 po
  • Pour la longueur maximale du bouchon 3 po
  • Couleur de la consignation Rouge
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • Légende Aucune légende
  • Longueur hors tout 2,9 po