!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE-CABLES DE SERIE COMPAGNON

COUPE-CABLES DE SERIE COMPAGNON

KLEIN TOOLS

COUPE-CABLES DE SERIE COMPAGNON close
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
COUPE-CABLES DE SERIE COMPAGNON

COUPE-CABLES DE SERIE COMPAGNON

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $101.42 / CHAQUE
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
  • N° article KLNJ63050
  • N° de modèle du manufacturier J63050
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241616
  • PAGE DU CATALOGUE # 371
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTailleur de câble à grande manœuvrabilité
  • CaractéristiquesCoupe de l'aluminium jusqu'à 4/0 AWG (sans ACSR), cuivre mou de 2/0 AWG et 100 paires de câble de télécommunications de 24 AWG, conception puissante pour une précision de coupe exceptionnelle, cisaillement d'une main, mâchoires de type cisaille de tirage de câble, idéal pour travailler dans des espaces confinés, peut être transporté dans la plupart des poches à outils, les poignées bi-matière Journeyman offrent une meilleure adhérence sans sacrifier la puissance ou la durabilité de l'outil
  • Application (matériaux)Aluminium, cuivre
  • Action de coupe Coupe de cisaille
  • Pour type de fil/câble Câble électrique/de données
  • Longueur hors tout 9-1/2 po