!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE-CABLE ISOLE GRANDE PUISSANCE

COUPE-CABLE ISOLE GRANDE PUISSANCE

KLEIN TOOLS

COUPE-CABLE ISOLE GRANDE PUISSANCE close
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
COUPE-CABLE ISOLE GRANDE PUISSANCE

COUPE-CABLE ISOLE GRANDE PUISSANCE

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $156.82 / CHAQUE
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
  • N° article KLN63050INS
  • N° de modèle du manufacturier 63050-INS
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241616
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupe-câble isolé à grand levier
  • CaractéristiquesTestées individuellement pour dépasser les normes IEC 60900 et ASTM F1505 pour l'isolation des outils en plus d'être clairement marquer avec la cote officielle du symbole de 1000 volts, deux couches d'isolation assurent une protection contre les chocs électriques, épais, exceptionnellement robuste, revêtement intérieur blanc haut en diélectrique est lié à l'outil, une couche extérieure retardatrice de flamme, résistante aux chocs, revêtement extérieur orange vif, gardes intégrales prévient un contact direct avec les parties conductrices, une conception d'effet de levier pour une capacité de coupe exceptionnelle, mâchoires de type de cisaillement qui empoigne le câble, précision, action de cisaillement a une main qi est parfaite pour travailler dans des espaces confinés, ne pas l'utiliser pour couper de l'acier ou de l'Acsr
  • Longueur hors tout9-5/8 po
  • Action de coupe Coupe de cisaille
  • Pour type de fil/câble Câble électrique/de données
  • Normes ASTM F1505, IEC 60900