!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE CABLE CLIQUET 10-1/4 po

COUPE CABLE CLIQUET 10-1/4 po

KLEIN TOOLS

COUPE CABLE CLIQUET 10-1/4 po close
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
COUPE CABLE CLIQUET 10-1/4 po

COUPE CABLE CLIQUET 10-1/4 po

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $455.25 / CHAQUE
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
  • N° article KLN63060
  • N° de modèle du manufacturier 63060
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241616
  • PAGE DU CATALOGUE # 370
  • Poids à l’expédition 1.93 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces pour câbles à cliquet
  • CaractéristiquesMécanisme à cliquet à grand levier pour couper d'une seule main les câbles en cuivre et en aluminium, sans laisser de bavures ou de bords tranchants, mécanisme à cliquet breveté en deux étapes nécessitant moins de coups par coupe, levier de dégagement rapide ouvrant facilement les lames dans toutes les positions de coupe. Le levier de déblocage rapide ouvre facilement les lames dans toutes les positions de coupe (permet de retirer le câble avant la fin de la coupe), le mécanisme à cliquet de précision maintient le câble serré et permet des coupes rapides et droites avec un minimum d'effort, les lames de coupe en acier trempé offrent une résistance et un tranchant durables, les poignées recouvertes de plastique avec des protections pour une prise en main confortable et ferme, le levier de verrouillage maintient les poignées fermées pour un transport facile : se range dans une boîte à outils ou un sac, garantie d'un an, reportez-vous aux instructions pour les informations sur les pièces de rechange
  • Application (matériaux)Aluminium, cuivre
  • Action de coupe Coupe de cisaille
  • Pour type de fil/câble Câble électrique/de données
  • Longueur hors tout 10-1/4 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)