!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE-CÂBLE CLIQUET, MAIN DROITE, CAPACITÉ CU/AL 1000 - 1500 KCMIL, 27.5 PO

COUPE-CÂBLE CLIQUET, MAIN DROITE, CAPACITÉ CU/AL 1000 - 1500 KCMIL, 27.5 PO

GREENLEE

COUPE-CÂBLE CLIQUET, MAIN DROITE, CAPACITÉ CU/AL 1000 - 1500 KCMIL, 27.5 PO close
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
COUPE-CÂBLE CLIQUET, MAIN DROITE, CAPACITÉ CU/AL 1000 - 1500 KCMIL, 27.5 PO

COUPE-CÂBLE CLIQUET, MAIN DROITE, CAPACITÉ CU/AL 1000 - 1500 KCMIL, 27.5 PO

GREENLEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,966.73 / CHAQUE
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
  • N° article GLE756
  • N° de modèle du manufacturier 756
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.39 lb

Informations sur le produit

Ce coupe-câble à cliquet robuste de 27 1/2 pouces pour droitier comprend un mécanisme antidérapant pour deux actions de coupe positives et des lames très épaisses. Sa capacité d'utilisation fréquente pour le cuivre et l'aluminium est de 1 000 kcmil et pour une utilisation maximale, elle est de 1 500 kcmil.

Spécifications techniques

  • ArticlePinces pour câbles à cliquet
  • Longueur hors tout27-1/2 po
  • Pour type de fil/câble Câble électrique/de données