!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE-CABLE CLIQ,3 ETAGES,1200MCM

COUPE-CABLE CLIQ,3 ETAGES,1200MCM

KNIPEX

COUPE-CABLE CLIQ,3 ETAGES,1200MCM close
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
COUPE-CABLE CLIQ,3 ETAGES,1200MCM

COUPE-CABLE CLIQ,3 ETAGES,1200MCM

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $883.00 / CHAQUE
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
  • N° article KPX9536-320
  • N° de modèle du manufacturier 95 36 320
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.94 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince coupante Knipex
  • CaractéristiquesRobuste. Facile à utiliser. Stable, entrainement a criquet innovant, pour câble jusqu'à 60 mm de diamètre, facile à manipuler en raison du faible poids (825 g) et une construction compacte (320 mm de longueur) - Utilisable également dans des zones restreintes, coupant à travers les câbles en cuivre et en aluminium d'un diamètre de jusqu'à 60 mm lorsqu'utilisant une ou deux mains, bords tranchants durcis, précision, coupe nette et proprement sans écrasement, pour couper les conducteurs uniques en cuivre et aluminium ainsi que des câbles avec multibrins (ne convient pas aux fils d'acier et de câbles métalliques), entrainement novateur en trois étapes a criquet avec un effet de levier élevé pour une coupe facile lors de l'utilisation d'une seule ou des deux mains, poignée fixe avec surface d'appui pour reposer la pince lors de la coupe, acier pour outil spécial de haut grade, en acier forgé, durci à l'huile
  • Application (matériaux)Câbles en aluminium, cuivre
  • NormesASTM
  • Action de coupe Coupe centrale
  • Pour type de fil/câble Câble électrique/de données
  • Longueur hors tout 320 mm
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)