!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR CABLE GAINE 1/2

CONNECTEUR CABLE GAINE 1/2

RACO

CONNECTEUR CABLE GAINE 1/2 close
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
CONNECTEUR CABLE GAINE 1/2

CONNECTEUR CABLE GAINE 1/2

RACO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.43 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1RVZ1
  • N° de modèle du manufacturier 4714
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121630
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.009 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur en plastique
  • À utiliser avec10/2, 10/3 avec mise à la terre, 12/2, 12/3, 14/2, 14/3
  • MatériauThermoplastique
  • Méthode de serrage de câble2 cliquets en plastique
  • Orientation de la connexionDroite
  • Style connecteurDroite
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble1,63 mm
  • Longueur hors tout5/8 po
  • Taille standard1/2 po
  • Raccordement du boîtier 1/2 po NPT
  • Isolation Oui
  • Normes CUL, dossier répertorié UL E195971
  • Couleur Noir
  • Type de connexion Enfichable
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble 2,59 mm
  • Hauteur hors tout 1 1/8 po
  • Largeur hors tout 1 1/8 po
  • Taille de l'embout compatible 1/2 po