!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE CLAMP,NYLON,1 IN,PK 10

CABLE CLAMP,NYLON,1 IN,PK 10

APPROVED VENDOR

CABLE CLAMP,NYLON,1 IN,PK 10 close
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
CABLE CLAMP,NYLON,1 IN,PK 10

CABLE CLAMP,NYLON,1 IN,PK 10

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.61 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG1ENF8
  • N° de modèle du manufacturier 22CC50D1000
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Type de serre-câbleSerre-câble
  • Diamètre de serrage de câble1 po
  • Épaisseur de serre0,050 po
  • Couleur de serreNaturelle
  • Plage de température (F)-40 to +185
  • Matériau de serre Nylon
  • Diamètre de trou de montage 0.203"
  • Largeur de bande de serre 1/2 po
  • Fini de serre Naturel
  • Quantité par paquet 10